FINDER SPA - FIN7P3682752002 SPD CLASSE3 MONOFASE INCAS. 275VAC 4KV 2 - 7P3682752002
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230 V
Max. Dauerspannung AC - 275 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) - 2 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE) - 2 kA
Schutzpegel L-N - 1.5 kV
Packung
1 ST
EAN
8012823466668
Artikelnummer
FIN7P3682752002
Herstellernummer
7P3682752002
Hersteller
FIN
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
2 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
2 kA
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
16 A
Polzahl:
2
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
akustisch
Prüfklasse Typ 3:
ja
Mit Entstörfilter:
nein
Schutzart (IP):
IP20


