Startseite

FINDER SPA - FIN7P3282750005 SPD CI3 INCASSO LAMPADELED 275VAC 10KV 5 - 7P3282750005

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7P3282750005 SPD CI3 INCASSO LAMPADELED 275VAC 10KV 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 275 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) - 5 kA

  • Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE) - 5 kA

  • Schutzpegel L-N - 1.65 kV

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Serie 7P

EAN

8012823399478

Artikelnummer

FIN7P3282750005

Herstellernummer

7P3282750005

Hersteller

FIN

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

275 V

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

5 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Schutzpegel L-N:

1.65 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1.5 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

16 A

Polzahl:

1

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 3:

ja

Mit Entstörfilter:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Scaricatore di sovratensione Montaggio: apparente/incassato con contatto telecomunicazioni: no numero di poli: 1 tensione permanente AC max.: 275 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N): 5 kA. tensione nominale AC: 230 V.classe di prova tipo 3: sì livello di protezione L-N: 1.65 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP65 con filtro anti-interferenze: no