FINDER SPA - FIN7P3182750005 SPD TIPO3 IP65 PER LAMPADE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230 V
Montageart - Aufputz/Unterputz
Höchste Dauerspannung AC - 275 V
Polzahl - 1
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) - 5 kA
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823413969
Artikelnummer
FIN7P3182750005
Herstellernummer
7P3182750005
Hersteller
FIN
Nennspannung AC:
230 V
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Polzahl:
1
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
5 kA
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
1.6 kV
Schutzart (IP):
IP65
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Entstörfilter:
nein


