FINDER SPA - FIN7P3182750005 SPD TIPO3 IP65 PER LAMPADE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Metodo di montaggio - Incasso / Parete
Tensione massima continuativa AC - 275 V
Numero di poli - 1
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N) - 5 kA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823413969
Codice prodotto
FIN7P3182750005
Cod. produttore
7P3182750005
Produttore
FIN
Tensione nominale AC:
230 V
Metodo di montaggio:
Incasso / Parete
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Numero di poli:
1
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
5 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
1.6 kV
Grado di protezione (IP):
IP65
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con filtro anti interferenze:
no