Startseite

FINDER SPA - FIN7P2582750020 SPD CLASSE2 TRIF 4P 275VAC 4+0 20KA NO R - 7P2582750020

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7P2582750020 SPD CLASSE2 TRIF 4P 275VAC 4+0 20KA NO R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Netzform TN-S - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823398150

Artikelnummer

FIN7P2582750020

Herstellernummer

7P2582750020

Hersteller

FIN

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Max. Dauerspannung AC:

275 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Baugröße:

4 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

50 kA

Max. Dauerspannung DC:

350 V

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Netzform sonstige:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Schutzpegel L-N:

1.35 kV

Schutzpegel N-PE:

1.35 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

160 A

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: no numero di conduttori (esclusa terra): 4 dimensione: 4 UM tensione permanente AC max.: 275 V. corrente impulsiva di dispersione nominale(8/20): 20 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 2: sì livello di protezione L-N: 1.35 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico tensione permanente DC max.: 350 V. Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.35 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: no forma della rete TN-C: no forma della rete TN-S: sì forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S:no max. corrente di scarica (8/20): 40 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie