FINDER SPA - FIN7P2397500020 SPD CLASSE2 PV 3P 750VDC 3+0 20KA NO REM - 7P2397500020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - ja
Netzform TN-C - ja
Netzform TN-C-S - ja
Packung
1 ST
EAN
8012823398099
Artikelnummer
FIN7P2397500020
Herstellernummer
7P2397500020
Hersteller
FIN
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Max. Dauerspannung DC:
350 V
Max. PV-Spannung:
420 V
Schutzpegel:
3.6 kV
Schutzpegel L-N:
3.6 kV
Schutzpegel N-PE:
3.6 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie