Startseite

FINDER SPA - FIN7P2181301015 SPD CLASSE2 UNIPOLARE 1P 130VAC 15KA - 7P2181301015

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7P2181301015 SPD CLASSE2 UNIPOLARE 1P 130VAC 15KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - ja

  • Netzform TN-C - ja

  • Netzform TN-C-S - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823378527

Artikelnummer

FIN7P2181301015

Herstellernummer

7P2181301015

Hersteller

FIN

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Nennspannung AC:

110 V

Nennspannung DC:

125 V

Max. Dauerspannung AC:

130 V

Max. Dauerspannung DC:

170 V

Schutzpegel L-N:

0.7 kV

Schutzpegel N-PE:

0.7 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

160 A

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

50 kA

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

1 TE

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 1 dimensione: 1 UM tensione permanente AC max.: 130 V. corrente impulsiva di dispersione nominale(8/20): 15 kA. tensione nominale AC: 110 V. tensione nominale DC: 125 V. classe di prova tipo 2: sì livello di protezione L-N: 0.7 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico tensione permanente DC max.: 170 V. Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 0.7 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: sì forma della rete TN-C: sì forma della rete TN-S: sì forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: sì max. corrente di scarica (8/20): 40 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie