Startseite

FINDER SPA - FIN7P2082750020 CARTUCCIA VARISTORE 275VAC 20KA - 7P2082750020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 275 V

  • Max. Dauerspannung DC - 350 V

  • Schutzpegel - 9 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823334721

Artikelnummer

FIN7P2082750020

Herstellernummer

7P2082750020

Hersteller

FIN

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

275 V

Max. Dauerspannung DC:

350 V

Schutzpegel:

9 kV

Schutzpegel L-N:

1.2 kV

Schutzpegel N-PE:

1.2 kV

Montageart:

auf Basiselement

Baugröße:

1 TE

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Cartuccia di ricambio a Varistore. Corrente massima di scarica (8/20μs) Imax: 20 kA; Tempo di intervento (ta): 25 ns; Protezione massima di sovracorrente: 160 A gL/gG.

FINDER SPA

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie