FINDER SPA - FIN7P2010000020 CARTUCCIA GDT N-PE 20KA - 7P2010000020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 230 V
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Schutzpegel L-N - 1.5 kV
Montageart - auf Basiselement
Packung
1 ST
EAN
8012823334738
Artikelnummer
FIN7P2010000020
Herstellernummer
7P2010000020
Hersteller
FIN
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


