Startseite

FINDER SPA - FIN7P0912550100 SPD CLASSE 1 UNIPOLARE 1P N-PE 100KA - 7P0912550100

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7P0912550100 SPD CLASSE 1 UNIPOLARE 1P N-PE 100KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823354286

Artikelnummer

FIN7P0912550100

Herstellernummer

7P0912550100

Hersteller

FIN

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

ja

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Nennableitstoßstrom (8/20):

100 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

100 kA

Max. Dauerspannung AC:

255 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

ja

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

1.5 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

1.5 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: no numero di conduttori (esclusa terra): 1 dimensione: 2 UM tensione permanente AC max.: 255 V. corrente impulsiva di dispersione nominale(8/20): 100 kA. classe di prova tipo 2: no segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.5 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: no forma della rete TN-C: no forma della rete TN-S: no forma della rete TT: no altre forme della rete: sì forma della rete TN-C-S: no max. corrente di scarica (8/20): 100 kA.

FINDER SPA

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie