FINDER SPA - FIN7P038255S012 SPD CLASSE1+2 TRIFASE 3P 255VAC 3+0 12KA - 7P038255S012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 30 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Netzform TN-S - nein
Packung
1 ST
EAN
8012823429717
Artikelnummer
FIN7P038255S012
Herstellernummer
7P038255S012
Hersteller
FIN
Nennableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
nein
Max. Dauerspannung AC:
260 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Baugröße:
6 TE
Prüfklasse Typ 2:
nein
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
60 kA
Netzform sonstige:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. PV-Spannung:
260 V
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
250 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie