FINDER SPA - FIN7P0282751012 SPD CLASSE1+2 MONOFASE 2P 275VAC 1+1 12. - 7P0282751012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8012823437903
Artikelnummer
FIN7P0282751012
Herstellernummer
7P0282751012
Hersteller
FIN
Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 2 dimensione: 4 UM tensione permanente AC max.: 260 V. corrente impulsiva di dispersione nominale(8/20): 30 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 2: no livello di protezione L-N: 1.5 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.5 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: no forma della rete TN-C: no forma della rete TN-S: sì forma della rete TT: sì altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: no max. corrente di scarica (8/20): 60 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


