FINDER SPA - FIN7M2482300110 CONTATORE ENERGIA 40A SOLO KW MONOFASE - 7M2482300110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 40 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823426730
Artikelnummer
FIN7M2482300110
Herstellernummer
7M2482300110
Hersteller
FIN
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
40 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
184...265 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Frequenz:
50...60 Hz
Impulsrate:
1000...1000 Imp/kWh (k
Breite:
17.5 mm
Mit Sperrcode:
ja
Schutzart (IP):
IP50
Tiefe:
63.9 mm
Höhe:
90.4 mm
Anzahl der Stellen:
7
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


