Startseite

FINDER SPA - FIN7M2482300001 CONTATORE ENERGIA 40A SOLO KW MONOFASE - 7M2482300001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 40 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823426716

Artikelnummer

FIN7M2482300001

Herstellernummer

7M2482300001

Hersteller

FIN

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

40 A

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

184...265 V

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Frequenz:

50...60 Hz

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Breite:

17.5 mm

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP50

Tiefe:

63.9 mm

Höhe:

90.4 mm

Anzahl der Stellen:

7

Contatore di energia monofase bidirezionale con display retro illuminato Tipologia: misurazione diretta adatto per: acquisto/consegna tipo di visualizzazione: digitale frequenza: da 50 a 60 Hz. corrente massima (Imax): 40 A. Numero moduli DIN: 1 numero di punti: 7 tipo di contatore: elettronico Grado di protezione: IP50 Tipo di interfaccia/connessione: senza tipo di energia: potenza effettiva e reattiva tipo di tariffa: tariffa unica blocco antiritorno: sì tarato: sì uscita d'impulso: elettrico tipo di impulso: S0 velocità d'impulso: 1000 Imp/kWh (kvarh). classe di precisione: B tipo di polo: monofase con codice di blocco: sì tensione nominale (Un) N-L: da 184 a 265 V. corrente nominale (In): 5 A.

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie