Startseite

FINDER SPA - FIN7E1382300010 CONTATORE ENERGIA MECC.TRIFASE 65A - 7E1382300010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 32 A

  • Zählertyp - elektromechanisch

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823323213

Artikelnummer

FIN7E1382300010

Herstellernummer

7E1382300010

Hersteller

FIN

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

32 A

Zählertyp:

elektromechanisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

184...264 V

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Tarifsteuerung:

extern

Anzeigeart:

analog

Energieart:

Wirkleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Frequenz:

50...50 Hz

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Breite:

17.5 mm

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP50

Tiefe:

59.5 mm

Höhe:

88.6 mm

Anzahl der Stellen:

7

Contatore di energia monofase con display meccanico e interfaccia impulsiva S0 Tipologia: misurazione diretta adatto per: acquisto tipo di visualizzazione: analogico frequenza: 50 Hz. corrente massima (Imax): 32 A. Numero moduli DIN: 1 numero di punti: 7 tipo di contatore: elettromeccanico Grado di protezione: IP50 Tipo di interfaccia/connessione: senza tipo di energia: potenza effettiva tipo di tariffa: tariffa unica controllo tariffa: esterno blocco antiritorno: sì tarato:sì omologazione: Secondo direttiva MID uscita d'impulso: elettrico tipo di impulso: S0 velocità d'impulso: 1000 Imp/kWh (kvarh). classe di precisione: B tipo di polo: monofase con codice di blocco: no tensione nominale (Un) N-L: da 184 a 264 V. corrente nominale (In): 5 A. Accessori: Coprimorsetti piombabile antimanomissione Note: Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie