FINDER SPA - FIN6MTF90241200 ANALIZZATORE DI RETE MONOFASE 300A - 6MTF90241200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
5 ST
EAN
8012823445755
Artikelnummer
FIN6MTF90241200
Herstellernummer
6MTF90241200
Hersteller
FIN
Strommessgerät:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
sonstige
Mit Drehzahlmesser:
nein
Display:
ohne
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Frequenzmessbereich:
1...400 Hz
Abtastfrequenz:
11000 Hz
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
1
Anzahl der Strommesseingänge:
1
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Breite:
35.1 mm
Höhe:
99.8 mm
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
nein
Mit Firmware-Signatur:
nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
ja
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
nein
Tiefe:
89.6 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20


