Startseite

FINDER SPA - FIN6MTA90241200 ANALIZZATORE DI RETE MONOFASE 50A - 6MTA90241200

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN6MTA90241200 ANALIZZATORE DI RETE MONOFASE 50A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Mit Drehzahlmesser - nein

  • Frequenzmesser - ja

  • Impulszähler - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823445717

Artikelnummer

FIN6MTA90241200

Herstellernummer

6MTA90241200

Hersteller

FIN

Strommessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Mit Drehzahlmesser:

nein

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:

sonstige

Abtastfrequenz:

11000 Hz

Anzahl der Spannungsmesseingänge:

1

Anzahl der Strommesseingänge:

1

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Frequenzmessbereich:

1...400 Hz

Display:

ohne

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Mit Auditprotokollierung (Audit log):

nein

Mit Firmware-Signatur:

nein

Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):

ja

Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):

nein

Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:

nein

Breite:

32.1 mm

Höhe:

63.2 mm

Tiefe:

46.6 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Analizzatore di rete monofase 50A tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione per DC: 24 V. campo di misura di frequenza: da 1 a 400 Hz. Frequenza di campionamento: 11000 Hz. Numero di ingressi di misura della tensione: 1 Numero di ingressi di misura della corrente: 1 amperometro: sì tachimetro: no frequenzimetro: sì voltmetro: sì wattmetro: sì supporta protocollo Modbus: sì Con registrazione di controllo (registro di controllo): no grado di protezione (IP), lato frontale: IP20

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie