FINDER SPA - FIN6MBU00242200 BRIDGE MODBUS TCP TO MODBUS RS485 - 6MBU00242200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
8012823445779
Artikelnummer
FIN6MBU00242200
Herstellernummer
6MBU00242200
Hersteller
FIN
Gateway Modbus TCP IP/Modbus RS485 tipo di tensione di alimentazione: AC/DC tensione di alimentazione per AC 50 Hz: 24 V. tensione di alimentazione per DC: 24 V. supporta protocollo TCP/IP: sì supporta protocollo Modbus: sì con separazione del potenziale: sì montaggio su guida portante possibile: sì SIL secondo IEC 61508: senza livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza categoria di protezione antideflagrante per gas: senza categoria di protezione antideflagrante per polvere: senza Grado di protezione: IP20
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


