FINDER SPA - FIN1L1082300000 LAMPADA DI EMERGENZA A LED INCASSO BIANC - 1L1082300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8012823426037
Artikelnummer
FIN1L1082300000
Herstellernummer
1L1082300000
Hersteller
FIN
Lampade d'emergenza a LED "LUMOS"Montaggio: montaggio esterno/incassato funzione: illuminazione uscita di sicurezza tipo di tensione di alimentazione: AC Attacco Lampada: plastica Tipo lampada: LED non sostituibile tensione nominale: 230 V. Grado di protezione: IP20 dispositivo di monitoraggio: senza Temperatura di colore correlata: 5700 K. Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1: 14 lm. temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1: da -10 a 50 °C. durata funzionamento nominale: 2.5 h.
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


