Startseite

FINDER SPA - FIN136282300001 RELE IMPULSI ELETTRONICO+BLACKOUT+OFF 1 - 136282300001

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN136282300001 RELE IMPULSI ELETTRONICO+BLACKOUT+OFF 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823465814

Artikelnummer

FIN136282300001

Herstellernummer

136282300001

Hersteller

FIN

Relè ad impulsi elettronico multifunzione monostabile con comando di reset-montaggio su barra DIN N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: AMD composizione: elemento di comando colore: grigio Tipologia: relè Corrente Nominale: 10 A. frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale Materiale: plastica tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto memoria dei valori diluminosità: sì codice RAL (simile): 7035 potenza di interruzione HLK: 1000 W. utilizzabile con segnalatore di movimento: sì utilizzabile con tasto radio: no utilizzabile con segnalatore di presenza: sì utilizzabile con tasto: sì utilizzabile con interruttore a tempo/timer: sì potenza di interruzione: 1000 W. trasparente: no Tipo superficie: opaco Grado di protezione: IP20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello Note: Tipo di alimentazione:AC ; Funzione per spegnimento centralizzato