FERRARI - FER10.949 MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA CE MASK 1 - 10.949

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Filter - nein
Filterklasse - FFP2
Ausatemventil - nein
Geeignet für Schweißen - nein
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8025584880826
Artikelnummer
FER10.949
Herstellernummer
10.949
Hersteller
FER
Mit Filter:
nein
Filterklasse:
FFP2
Ausatemventil:
nein
Geeignet für Schweißen:
nein
Farbe:
weiß
Mascherina KN95 FFP2, conferzione 10pz. Conforme a normativa CE. Dispositivo di Protezione Individuale EN 149: 2001+A1: 2009. Dispositivo di Protezione individuale (DPI)


