Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

FERRARI - FER10.894 BORSA PRONTO SOCCORSO D.L 388

KopierenKopieren
FERRARI - FER10.894 BORSA PRONTO SOCCORSO D.L 388

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584876638

Artikelnummer

FER10.894

Herstellernummer

10.894

Hersteller

FER

Per automezzi, aziende o unità produttive anche dislocate del gruppo C Borsa rossa con tracolla soft contenente: 1 soluzione fisiologica (sodia cloruro 0,9%) da 250 ml P.M.C 1 soluzione cutanea iodopovidone 10% di iodio da 125 ml P.M.C 1 rotolo di cerotto 5 m x 2,5 cm 20 cerotti di varie misure 1 laccio emostatico 1 paio di forbici da 10 cm 1 busta di cotone idrofilo da 50 gr 2 paia di guanti sterili monouso 3 buste da 5 compresse di garza sterile 1 pinzetta sterile monouso da medicazione 1 garza idrofila piegata per medicazione 1 confezione di ghiaccio pronto all'uso 1 rotolo di benda orlata di garza 5 m x 10 cm