FEMI-CZ SPA - FCZD0C12U12X40ZK VITE TA M12X40+DADO+ROND.PROF.50 100PZ Z - D0C12U12X40ZK
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 40 mm
Gewindemaß (metrisch) - 12
Kopfbreite - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210090948
Artikelnummer
FCZD0C12U12X40ZK
Herstellernummer
D0C12U12X40ZK
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
40 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Kopfbreite:
43 mm
Mit Mutter:
ja
Geeignet für Montageschiene:
ja
Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa ad ancora più rondella e dado M12 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.


