FEMI-CZ SPA - FCZB4Z60H0150 PROFILO OMEGA PRA L=210 Z - B4Z60H0150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Plattenbreite - 210 mm
Plattenhöhe - 47 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
40 ST
EAN
8029210131993
Artikelnummer
FCZB4Z60H0150
Herstellernummer
B4Z60H0150
Hersteller
FCZ
Plattenbreite:
210 mm
Plattenhöhe:
47 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


