FEMI-CZ SPA - FCZA3I78FXX600K COPERCHIO PORTA SCATOLA DERIV. 600 I - A3I78FXX600K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Einsatztemperatur - -20...90 °C
Packung
2 ST
EAN
8029210034126
Artikelnummer
FCZA3I78FXX600K
Herstellernummer
A3I78FXX600K
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio porta scatola, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.