Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z65IED008M GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 500X095-2,0 Z - C2Z65IED008M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z65IED008M GIUNTO ADATTABILE ORIZZ.   500X095-2,0 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210127538

Artikelnummer

FCZC2Z65IED008M

Herstellernummer

C2Z65IED008M

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Länge:

500 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Giunto angolare per passerella a traversini, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZC2Z65IED008M - GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 500X095-2 0 Z