Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z65I6C008M GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 190X70-2,0 Z - C2Z65I6C008M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z65I6C008M GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 190X70-2,0 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210112800

Artikelnummer

FCZC2Z65I6C008M

Herstellernummer

C2Z65I6C008M

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

190 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da giunto adattabile orizzontale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in ariao in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.