FEMI-CZ SPA - FCZC2Z37S1C300KH ELEM. SCAL. CURVA SNODO 300X75 Z - C2Z37S1C300KH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Winkel - verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8029210111780
Artikelnummer
FCZC2Z37S1C300KH
Herstellernummer
C2Z37S1C300KH
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
verstellbar
Scharnierend:
ja
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


