FEMI-CZ SPA - FCZC2Z20S5C600HH RIDUZ.CENTRALE SCAL. 600-500X75 Z - C2Z20S5C600HH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 600 mm
Breite (kleines Maß) - 500 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Höhe des Seitenholms - 75 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Packung
1 ST
EAN
8029210133003
Artikelnummer
FCZC2Z20S5C600HH
Herstellernummer
C2Z20S5C600HH
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
600 mm
Breite (kleines Maß):
500 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Höhe des Seitenholms:
75 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


