FEMI-CZ SPA - FCZC2Z17S3D300HH DERIV.SCAL. X PIANA 300X100-R300 Z - C2Z17S3D300HH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm
Innenradius - 300 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
8029210133225
Artikelnummer
FCZC2Z17S3D300HH
Herstellernummer
C2Z17S3D300HH
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
300 mm
Innenradius:
300 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Kabelleiter-Abgangsbreite:
300 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


