Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z15S3D400HH DERIV.SCAL. T PIANA 400X100-R300 Z - C2Z15S3D400HH

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z15S3D400HH DERIV.SCAL. T PIANA       400X100-R300 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210133607

Artikelnummer

FCZC2Z15S3D400HH

Herstellernummer

C2Z15S3D400HH

Hersteller

FCZ

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Kabelleiter-Abgangsbreite:

400 mm

Ausführung symmetrisch:

ja

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.