Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z11S3D600HH CURVA SCAL.45 PIANA 600X100-R300 Z - C2Z11S3D600HH

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z11S3D600HH CURVA SCAL.45 PIANA 600X100-R300 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210133829

Artikelnummer

FCZC2Z11S3D600HH

Herstellernummer

C2Z11S3D600HH

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelleiterbreite:

600 mm

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Bogenausführung:

glatter Bogen

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

300 mm

Scharnierend:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento piano 45° base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.