FEMI-CZ SPA - FCZC2Z11S3D300HH CURVA SCAL.45 PIANA 300X100-R300 Z - C2Z11S3D300HH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - nein
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Winkel - 45°
Packung
1 ST
EAN
8029210133850
Artikelnummer
FCZC2Z11S3D300HH
Herstellernummer
C2Z11S3D300HH
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
45°
Bogenausführung:
glatter Bogen
Scharnierend:
nein
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


