FEMI-CZ SPA - FCZC2Z11N6P500H COPERCHIO CURVA 45 PIANA 500X15-R600 Z - C2Z11N6P500H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 500 mm
Länge - 1041 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210109404
Artikelnummer
FCZC2Z11N6P500H
Herstellernummer
C2Z11N6P500H
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
500 mm
Länge:
1041 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl


