FEMI-CZ SPA - FCZC2Z10S3C400HH CURVA SCAL.90 PIANA 400X75-R300 Z - C2Z10S3C400HH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
8029210135533
Artikelnummer
FCZC2Z10S3C400HH
Herstellernummer
C2Z10S3C400HH
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
75 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Bogenausführung:
glatter Bogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
nein
Innenradius:
300 mm
Scharnierend:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


