FEMI-CZ SPA - FCZC2Z10N6P600H COPERCHIO CURVA 90 PIANA 600X15-R600 Z - C2Z10N6P600H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 600 mm
Länge - 1360 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210108933
Artikelnummer
FCZC2Z10N6P600H
Herstellernummer
C2Z10N6P600H
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
600 mm
Länge:
1360 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


