Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z05G3P500F COP. AUTOBLOCCANTE HP2 500X15-1,0-3M Z - C2Z05G3P500F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z05G3P500F COP. AUTOBLOCCANTE HP2   500X15-1,0-3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 500 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 3 M

EAN

8029210108780

Artikelnummer

FCZC2Z05G3P500F

Herstellernummer

C2Z05G3P500F

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

500 mm

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Coperchio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZC2Z05G3P500F - COP. AUTOBLOCCANTE HP2 500X15-1 0-3M Z