Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z02S3D600HH10 SCALETTA HP2 600X100-1,2/1,2-3M Z - C2Z02S3D600HH10

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z02S3D600HH10 SCALETTA HP2        600X100-1,2/1,2-3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Befestigung der Sprosse - sonstige

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210135571

Artikelnummer

FCZC2Z02S3D600HH10

Herstellernummer

C2Z02S3D600HH10

Hersteller

FCZ

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Befestigung der Sprosse:

sonstige

Höhe:

100 mm

Breite:

600 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

480 mm²

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

4.93 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Passerella a traversini, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZC2Z02S3D600HH10 - SCALETTA HP2 600X100-1 2-1 2-3M Z