Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z02S3D500HH10 SCALETTA HP2 500X100-1,2/1,2-3M Z - C2Z02S3D500HH10

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z02S3D500HH10 SCALETTA HP2 500X100-1,2/1,2-3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

Packung

  • 3 M

EAN

8029210135588

Artikelnummer

FCZC2Z02S3D500HH10

Herstellernummer

C2Z02S3D500HH10

Hersteller

FCZ

Breite:

500 mm

Höhe:

100 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Länge:

3000 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigung der Sprosse:

sonstige

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Nutzbarer Querschnitt:

400 mm²

Gewicht:

4.62 kg/m

Arbeitslänge:

3000 mm

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Steigetrasse:

ja

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Mögliche Stützabstände:

0...3000 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

2700 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

2060 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

1510 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

1080 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:

0 N/m

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da scala/passerella a traversini aggraffati, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.