Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S17S6D400HH DERIV.SCAL. X PIANA 400X100-R600 S - C2S17S6D400HH

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S17S6D400HH DERIV.SCAL. X PIANA 400X100-R600 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Innenradius - 600 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210135946

Artikelnummer

FCZC2S17S6D400HH

Herstellernummer

C2S17S6D400HH

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Innenradius:

600 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Kabelleiter-Abgangsbreite:

400 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana X, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente seccocon bassa presenza di contaminanti aggressivi.