Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S16S3C300HH44 DERIV. T DISUG. 400-300-400X75-R300 S - C2S16S3C300HH44

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S16S3C300HH44 DERIV. T DISUG. 400-300-400X75-R300 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210136431

Artikelnummer

FCZC2S16S3C300HH44

Herstellernummer

C2S16S3C300HH44

Hersteller

FCZ

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T a vie disuguali, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.