Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S16N3P500F66 COP. DER. T DISUG. 600-500-600X15-R300 S - C2S16N3P500F66

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S16N3P500F66 COP. DER. T DISUG. 600-500-600X15-R300 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210105901

Artikelnummer

FCZC2S16N3P500F66

Herstellernummer

C2S16N3P500F66

Hersteller

FCZ

Breite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T a vie disuguali, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.