FEMI-CZ SPA - FCZC2S15S6C600HH DERIV.SCAL. T PIANA 600X75-R600 S - C2S15S6C600HH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm
Kabelleiter-Abgangsbreite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210136349
Artikelnummer
FCZC2S15S6C600HH
Herstellernummer
C2S15S6C600HH
Hersteller
FCZ
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
600 mm
Kabelleiter-Abgangsbreite:
600 mm
Ausführung symmetrisch:
ja
Innenradius:
600 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


