Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S15S3C300HH DERIV.SCAL. T PIANA 300X75-R300 S - C2S15S3C300HH

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S15S3C300HH DERIV.SCAL. T PIANA 300X75-R300 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Innenradius - 300 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210136196

Artikelnummer

FCZC2S15S3C300HH

Herstellernummer

C2S15S3C300HH

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelleiterbreite:

300 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

75 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Kabelleiter-Abgangsbreite:

300 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung symmetrisch:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente seccocon bassa presenza di contaminanti aggressivi.