FEMI-CZ SPA - FCZC2S11N6P400F COPERCHIO CURVA 45 PIANA 400X15-R600 S - C2S11N6P400F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 400 mm
Länge - 970 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210104997
Artikelnummer
FCZC2S11N6P400F
Herstellernummer
C2S11N6P400F
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
400 mm
Länge:
970 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


