FEMI-CZ SPA - FCZC2S11N3P600F COPERCHIO CURVA 45 PIANA 600X15-R300 S - C2S11N3P600F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 600 mm
Länge - 900 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210104959
Artikelnummer
FCZC2S11N3P600F
Herstellernummer
C2S11N3P600F
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
600 mm
Länge:
900 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


