FEMI-CZ SPA - FCZC2S05G3P600D COP. AUTOBLOCCANTE HP2 600X15-0,8-3M S - C2S05G3P600D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
3 M
EAN
8029210104409
Artikelnummer
FCZC2S05G3P600D
Herstellernummer
C2S05G3P600D
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


