Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S05G3P200B COP. AUTOBLOCCANTE HP2 200X15-0,6-3M S - C2S05G3P200B

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S05G3P200B COP. AUTOBLOCCANTE HP2 200X15-0,6-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

8029210104324

Artikelnummer

FCZC2S05G3P200B

Herstellernummer

C2S05G3P200B

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.