Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S05G3P150B COP. AUTOBLOCCANTE HP2 150X15-0,6-3M S - C2S05G3P150B

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S05G3P150B COP. AUTOBLOCCANTE HP2 150X15-0,6-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

8029210104300

Artikelnummer

FCZC2S05G3P150B

Herstellernummer

C2S05G3P150B

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.