FEMI-CZ SPA - FCZC2I50G3B025D SEPARATORE 050-0,8-3M I - C2I50G3B025D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 48 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - sonstige
Befestigungslochung - ja
Befestigungsart - schraubbar
Packung
1 M
EAN
8029210114651
Artikelnummer
FCZC2I50G3B025D
Herstellernummer
C2I50G3B025D
Hersteller
FCZ
Trennwandhöhe:
48 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
sonstige
Befestigungslochung:
ja
Befestigungsart:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


